204 18 mõõtu = 530 tk ISOLEERITUD JUHTMEOTSIKUD KOMPLEKTIS Kood 5964 558 751 Avaga otsik Ø 4 0558 990 82 Avaga otsik Ø 5 0558 990 92 Avaga otsik Ø 6 0558 991 02 Avaga otsik Ø 6 0558 991 64 Klemmliide 0558 990 54 Scotchlock 0555 564 Tappliide Ø 5 0558 994 82 Hüllsliide Ø 5 0558 994 92 Jätkuhülss 0558 992 62 Klemmliide 6,3 0558 994 52 Klemmliide 6,3 0558 990 52 Konksotsik 6,3 0558 994 32 Tappliide Ø 4 0558 994 61 Hüllsliide Ø 4 0558 994 71 Jätkuhülss 0558 992 51 Klemmliide 6,3 0558 994 41 Klemmliide 0558 990 51 Avaga otsik Ø 4 0558 990 11 Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsikutele • 0,75–6,0 mm2 juhtmete koorimiseks • M2.6–M5 poltide lõikamiseks • 0,5–6,0 mm2 juhtmetele juhtmeotsikute paigaldamiseks Kood 0714 101 111 Pakend 1 Pikkus (L) 235 mm Materjal Tööriistateras Pealispind Lihvitud Käepideme materjal Kahekomponentne JUHTMEOTSIKU TANGID QI60 • Kokkusurumistööriist isoleeritud juhtmeotsikutele • 0,5 – 6,0 mm2 juhtmetele • Kolm kokkusurumiskohta vastavalt juhtme paksusele • Piiraja kindlustab õige tugevusega kokkusurumise Kood 0714 106 111 JUHTMEOTSIKU TANGID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=