211 © AS Würth 07/24 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Isolatsiooni lukusti Ø mm Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 2,8 x 0,5 – – CuZn – 0558 502 9 100 1x 0558 601 0 1,0–1,5 0558 603 21 1,5–2,5 4,8 x 0,8 – 1,3 0558 531 2 1x – 0558 631 2 0,5–1,0 6,3 x 0,8 – 1,4 0558 504 0 1,5–2,5 0558 450 40 0558 929 1x 0558 603 2 4,0–6,0 – 0558 504 7 0,5–1,5 7,7 x 0,8 1x – 0558 502 0 50 4,0–6,0 9,5 x 1,2 – 1,6 0558 526 6 1,0–2,5 6,3 x 0,8 – 0558 514 3 100 – 1,2 0558 928 4,8 x 0,8 0558 957 50 6,3 x 0,8 1,6 0558 958 0,5–1,0 2,8 x 0,5 – Sn 0558 992 2 100 1x 0558 995 5 2,8 x 0,8 – 0558 992 3 1,5–2,5 4,8 x 0,5 1,3 0558 992 1 0,5–1,0 6,3 x 0,8 1,4 0558 991 9 1x – 0558 991 6 1,5–2,5 1,6 0558 991 7 4,0–6,0 0558 996 2 9,5 x 1,2 – 0558 526 7 50 0,5–2,0 6,0 x 0,8 – 0558 190 30 100 0,75–2,0 5,1 x 0,8 1x 0558 994 7 0,5–1,0 6,3 x 0,8 Ag 0558 992 45 1,5–2,5 – 1,4 0558 992 5 1x 1,6 0558 992 8 4,0–6,0 – 1,4 0558 992 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=