206 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD RAM/RAM PLUS * Sobib kasutamiseks tihendiga Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,3 3,40 3,5 2 x CuSn Sn 0558 990 001* 100 1,5–2,5 2,1–3,1 0558 990 002* – – 0558 990 1 2,1–5,3 CuZn 0558 997 7 1,5–2,5 CuSn 0558 990 2 4,0–6,0 0558 990 4 0,5–2,0 Ag 0558 990 201 1,5–2,5 0558 990 203 4,0–6,0 CuCrSiTi 0558 990 204 Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 2,1 1 x CuZn Sn 0558 996 8 100 1,0–2,5 0558 990 5 0558 990 6 0,5–1,5 2 x 0558 993 1 0558 993 2 Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,75–1,5 1,65 3 x CuSn Sn 0558 996 81 100 0558 990 77 0,5–1,0 0558 990 8 1,5–2,5 0558 996 61 0,5–1,0 0558 990 7 4 x 0558 996 4 0558 997 0 1,5–2,5 0558 997 1 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 160 Tihend 0558 991 4.. Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 130 Pistiku tööriist juhtmeotsikule 0558 990 6 0713 558 110 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 130 Pistiku tööriist juhtmeotsikutele 0558 990 7 / 0558 990 77 / 0558 996 81 0713 558 140
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=