213 © AS Würth 07/24 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD AMP Junior Power Timer 2.8 Sümmeetriliste lukkudega * Sobib kasutamiseks tihendiga Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,3 – 2,8 x 0,8 CuSn/CrNi Sn 0558 991 15 100 1,4–2,7 3,40 CuSn 0558 190 15* 1,4–2,1 – Sn Au 0558 190 2 3,40 0558 190 1* – Sn Ag 0558 190 151 1,5–2,5 2,1–3,1 CuSn/CrNi Sn 0558 991 16 2,0–3,0 3,40 CuSn 0558 190 85* 0,5–1,0 1,4–2,1 – CuFe 0558 190 81 1,4–2,7 3,40 0558 190 16* 1,4–2,1 – CuSn Sn Au 0558 190 8 1,4–2,7 3,40 0558 190 83* 1,4–2,1 – Sn Ag 0558 190 82 1,5–2,5 2,2–3,0 CuFe Sn 0558 190 84 3,40 0558 190 86* Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 312 Tihend 0558 991 4.. Lame klemm 2.8 Asümmeetriliste lukkudega Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,0 – 2,8 x 0,8 CuFe Sn 0558 192 102 100 1,5–2,5 2,1–2,9 0558 192 103 0,5–1,0 1,4–2,0 3,40 0558 192 105* 1,5–2,5 2,1–2,9 0558 192 106* * Sobib kasutamiseks tihendiga Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 412 Tihend 0558 991 4.. AMP Junior Timer 2.8 Ühe lukuga klemmid Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 212 Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,5 2,0–3,0 2,8 x 0,8 CuSn Sn 0558 990 9 100 0,5–1,0 1,5–2,1 0558 996 7 1,5–2,5 3,0–4,3 0558 996 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=