208 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Lamedate klemmide valik Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 – – 1,5 – CuSn Sn 0558 994 0 100 1,2–2,1 3,40 1,5 x 0,8 1 x CuZn 0558 995 4* – 1,5 CuSn 0558 190 34 3,40 0558 995 41* 0,35–0,5 1,2–1,6 – 0558 995 80* 0,75–1,5 1,7–2,4 0558 995 82* 1,5–2,5 2,2–3,3 0558 995 84* 0,35–0,5 1,2–1,6 1,5 x 0,8 CuZn 0558 995 79* 0,75–1,5 1,7–2,4 0558 995 81* 1,5–2,5 2,2–3,3 0558 995 83* 0,5–1,25 2,0–2,6 – 1,7 0558 190 36 1,7 x 0,65 0558 190 41 2,90 1,7 0558 190 35* 1,7 x 0,65 0558 190 42* 1,6–2,5 – 2,3 0558 190 33 1,6–2,9 2,3 x 0,65 0558 190 40 0,35–0,75 1,5–2,6 3,0 0558 190 310 0,75–1,75 2,1–3,4 0558 190 311 * Sobib kasutamiseks tihendiga Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 412 Pistiku tööriistad klemmile 0558 190 56 0713 558 342, 0713 558 343 Tihend 0558 991 4..
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=