215 © AS Würth 07/24 Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,2–0,35 – 1,6 x 0,6 CuNiSi Sn 0558 197 001 100 2,60 0558 197 004* 0,5–1,0 – 0558 197 002 2,60 0558 197 005* – Sn, Ag 0558 197 012 50 2,60 0558 197 015* ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD AMP MCP contact 1.5 Sümmeetriliste lukkudega Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 321 Tihend 0558 991 403 * Sobib kasutamiseks tihendiga Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,2–0,35 – 2,8 x 0,8 CuNiSi Sn 0558 198 001 50 3,40 0558 198 005* – Sn, Ag 0558 198 011 3,40 0558 198 015* 0,5–1,0 – Sn 0558 198 002 3,40 0558 198 006* – Sn, Ag 0558 198 012 3,40 0558 198 016* 1,5–2,5 – Sn 0558 198 003 3,40 0558 198 007* – Sn, Ag 0558 198 013 3,40 0558 198 017* AMP MCP 2.8 Sümmeetriliste lukkudega Kuju mm² Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 2,8 x 0,63 CuNiSi/CuSn Sn 0558 190 101 100 1,5–2,5 0558 190 102 0,5–1,0 CuSn 0558 191 101 1,5–2,5 0558 191 102 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 322 Tihend 0558 991 4.. * Sobib kasutamiseks tihendiga AMP Micro Power Quadlok 2.8 Ühe lukuga klemmid Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 212
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=