Kuuskantpea 0214DIN 7976/7504-K Tsingitud (C1) Kuuskantpea 0214Roostevaba AISI 410 (C3) Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 6,0 3,5 1,4 2,1 3,4 – – – 4,2 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 – 4,8 – 2,3 3,9 6,6 10,2 – 5,5 – – 4,1 6,9 10,8 17,8* 6,3 – – 4,3 7,1 12,5 20,2* Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 6,0 4,8 – 2,3 3,9 6,6 10,2 – 6,3 – – 4,3 7,1 12,5 20,2* Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 4,8 13,6 8,4 6,3 20,0 11,9 Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist *– Kruvi purunemine *- Pikk puurots,materjalile 1,75-12 mm, puuri pikkus 13,5 mm *– Kruvi purunemine Ø mm L mm Keerme pikkus Kood 3,5 13 9,5 0214 35 13 16 12,5 0214 35 16 19 15,5 0214 35 19 25 21,5 0214 35 25 4,2 13 9 0214 42 13 16 12 0214 42 16 19 15 0214 42 19 22 18 0214 42 22 25 21 0214 42 25 32 28 0214 42 32 4,8 13 8,5 0214 48 13 16 11,5 0214 48 16 19 14,5 0214 48 19 22 17,5 0214 48 22 25 20,5 0214 48 25 32 27,5 0214 48 32 38 33,5 0214 48 38 Ø mm L mm Keerme pikkus Kood 4,8 50 45,5 0214 48 50 60 55,5 0214 48 60 65 60,5 0214 48 65 5,5 19 14 0214 55 19 25 20 0214 55 25 32 27 0214 55 32 32 24 0214 055 32 * 38 0214 55 38 38 9214 155 38 * 50 45 0214 55 50 50 9214 155 50 * 6,3 16 10 0214 63 16 19 13 0214 63 19 22 16 0214 63 22 25 19 0214 63 25 32 26 0214 63 32 38 32 0214 63 38 50 44 0214 63 50 120 68 0214 63 120 Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 3,5 4,4 3,0 4,2 11,1 7,2 4,8 13,6 8,8 5,5 18,5 12,0 6,3 20,4 14,3 Ø d mm 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3 Võtme mõõt 5,5 7 8 8 10 Pea kõrgus k mm 2,8 3,3 3,6 4,8 4,8 Puuri pikkus A mm 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 Materjali paksus M mm 0,72,25 1,753,0 1,754,0 1,755,25 1,755,0 Ø mm L mm Keerme pikkus Kood 4,8 16 11,5 0214 748 16 19 14,5 0214 748 190 25 20,5 0214 748 25 6,3 19 13 0214 763 19 25 19 0214 763 25 38 32 0214 763 38 PIAS PUUROTSAGA KRUVI 118
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=