210 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Ava Ø mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 1,0–1,5 2,8 x 0,5 1 x 1,2 CuZn – 0558 505 41 100 0,5–1,0 2,8 x 0,8 – 0558 514 4 6,3 x 0,8 1,65 0558 513 5 1,5–2,5 0558 501 9 1 x – 0558 505 4 0,75–2,0 5,1 x 0,8 Sn 0558 994 6 0,5–1,0 6,3 x 0,8 1,65 0558 996 0 1,5–2,5 – 0558 991 8 4,0–6,0 1,65 0558 996 3 0,5–2,0 – 2,00 0558 190 26 0,8–2,5 1 x 1,65 Ag 0558 993 7 1,5–2,5 0558 993 5 4,0–6,0 - 0558 993 4 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 2.. Lisatooted klemmidele ja kaablitele Kuju Kasutuskohad Kood Pakend 6,3 mm klemmidele ja kaablitele läbimõõduga kuni 2,5 mm 0558 180 9 100 6,3 mm klemmidele ja kaablitele läbimõõduga kuni 2,5 mm 0558 181 01 6,3 mm klemmidele ja kaablipoolne läbiviik on mõõtudega 4,0 x 2,8 mm 0558 180 09 6,3 mm klemmidele ja kaablipoolne läbiviik on mõõtudega 4,0 x 2,8 mm 0558 181 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=