217 © AS Würth 07/24 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Ducon 0.8 Lukustusega Kuju mm² Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 0,8 CuNiSi Sn 0558 125 001 100 0558 125 101 Ducon 1.5 Lukustusega Kuju mm² Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1.5 x 0.8 CuNiSi Sn 0558 126 001 100 0558 126 101 Ducon 2.8 Lukustusega Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 – 2,8 x 0,8 1x CuNiSi Sn 0558 127 001 100 3,40 2x 0558 127 003* – 1x 0558 127 101 3,40 2x 0558 127 103* Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 201, 0713 558 221 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 222 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist ühe lukuga klemmidele 0713 558 222 Pistiku tööriist kahe lukuga klemmidele 0713 558 331 Tihendid 0558 991 4.. * Sobib kasutamiseks tihendiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=