212 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Isolatsiooni lukusti Ø mm Materjal Pinna- kate Kood Pakend 1,5–2,5 – 1,6 CuZn – 0558 994 1 100 8,0 x 0,8 1x – 0558 630 2 6,3 x 0,8 – 1,6 Sn 0558 996 1 8,0 x 0,8 1x – 0558 991 3 Plastik isolaator klemmidele 0558 994 1 ja 0558 996 1 0558 991 4 AMP Micro Quadlok System (MQS) Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,25–0,5 – 0,63 CuNiSi Sn Sn 0558 190 233 100 2,60 0558 190 223* – Sn , Au Sn , Au 0558 190 234 2,60 0558 190 224* 0,5–0,75 – Sn Sn 0558 190 23 2,60 0558 190 22* – Sn , Au Sn , Au 0558 190 232 2,60 0558 190 222* 0,25–0,5 – Sn Sn 0558 190 703 2,60 0558 190 603* – Sn, Au Sn, Au 0558 190 704 2,60 0558 190 604* 0,5–0,75 – Sn Sn 0558 190 70 2,60 0558 190 60* – Sn, Au 0558 190 702 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 201 Tihend 0558 991 403 * Sobib kasutamiseks tihendiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=