219 © AS Würth 07/24 Kuju in mm² Maksimaalne vool Materjal Vedru materjal Kood Pakend 1,5–2,5 40 A CuCrSiTi FeCrNi 0558 719 102 25 2,5–4,0 0558 719 103 Kuju Klemmi mõõt mm Ava Ø mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 1 x 6,3 x 0,8 5,2 CuZn – 0558 504 9 50 4,2 CuZn – 0558 160 60 100 5,2 0558 160 61 6 0558 173 0 8,4 Sn 0558 177 4 2 x 6,3 x 0,8 5,2 0558 193 5 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Poldi mõõt Materjal Pinnakate Kood Pakend 1,5–2,5 M 4 CuZn – 0558 521 5 100 M 5 0558 521 7 M 6 0558 521 9 M 8 0558 522 1 Lamedad klemmid Avaga klemmid Kuju mm² Pikkus mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,2–0,35 18 CuSn Sn 0558 516 0 100 0,5–1,0 0558 516 1 1,5–2,5 0558 516 2 Jätkuhülsid LEAR GSK Kahvelkaitsmete pesade klemmid, vastavalt standardile DIN 72581 NB! AMP, AMP MCP, AMPMODU on kaubamärgid.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=