214 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,35–0,5 0,63 Sn 0558 190 4 100 0558 171 001 0558 171 101 0558 171 002 Sn , Au 0558 171 003 50 0558 171 103 AMPMODU ja ELO Lukustusega Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 201 Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,3 3,40 1,50 CuSn Sn 0558 194 001* 50 0,75–1,5 1,6–2,4 2,90 0558 194 002* 1,5–2,5 2,1–3,1 3,40 0558 194 003* 0,5–1,0 1,4–2,1 3,40 0558 194 101* 0,75–1,5 1,7–2,4 2,90 0558 194 102* 1,5–2,5 2,2–3,0 3,40 0558 194 103* LEAR MKR/MKS PLUS Sümmeetriliste lukkudega * Sobib kasutamiseks tihendiga Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 510 Tihendid 0558 991 4.. Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,0 4,25 2,50 CuSn Sn 0558 195 001* 50 1,5–2,5 2,0–2,9 0558 195 002* 0,5–1,0 1,4–2,1 3,40 0558 195 101* 1,5–2,5 2,2–3,0 0558 195 102* LEAR VKR/VKS PLUS Sümmeetriliste lukkudega * Sobib kasutamiseks tihendiga Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist klemmidele VKR PLUS, Kood 0588 195 0.. 0713 558 520 Pistiku tööriist klemmidele VKR PLUS, Kood 0588 195 1.. 0713 558 150 Tihendid 0558 991 4..
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=