221 © AS Würth 07/24 PISTIKU TÖÖRIIST NB! Zebra avamistööriistad on välja arendatud koostöös pistikute ja juhtmeotsikute tootjatega Universaalsed pistiku tööriistad Klemmi mõõt Tööriista tera mõõt Sobivus Kood Pk 0.63 mm, 1.6 mm 0.7 mm MQS/Micro - Timer I ja ABS'i korpus 0713 558 201 1 0.8 mm 0.9 mm Ducon 0713 558 221 1 1.5 mm 1.48 mm LKS (lukustused pesades) Ford 0713 558 241 1 1.5 mm, 2.8 mm 1.1 mm Ducon 0713 558 222 1 1.6 mm 0.92 mm Ühe lukustusega klemmi vabastamiseks (tera pikkus 20 mm) 0713 558 240 1 1.6 mm 1 mm Ühe lukustusega klemmi vabastamiseks (tera pikkus 18 mm) 0713 558 202 1 2.8 mm, 5.8 mm 1.58 mm Junior/Standard Timer, DFK 0713 558 212 1 2.8 mm, 5.8 mm 1.89 mm Junior/Standard Timer, FASTINFASTON 0713 558 213 1 5.8 mm 2.72 mm Power Quadlok, assorted 0713 558 214 1 6.3 mm 1.2 mm Pit-Pod, sisselükatavad pistikud, millel on üks lukustusotsik klemmil ja üks pistikul (näiteks leiab sellised elektriskeemidelt) 0713 558 230 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=