216 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,2–0,5 Max 1,6 – 1,6 x 0,6 CuSn Sn 0558 190 90 100 0,5–1,0 Max 2,0 0558 190 91 0,2–0,5 1,15–1,6 CuFe 0558 190 92 0,5–1,0 1,4–2,1 0558 190 13 2,60 0558 190 20* – CuSn Sn, Au 0558 190 9 0,2–0,5 1,15–1,6 CuFe Sn 0558 190 93 0,5–1,0 1,4–2,1 0558 190 14 2,60 0558 190 21* – CuSn Sn, Au 0558 190 10 AMP Micro Timer 1.6 Sümmeetriliste lukkudega (välja arvatud klemmid koodidega 0558 190 90, 0558 190 91) Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist klemmidele koodidega 0558 190 90, 0558 190 91 0713 558 201 Pistiku tööriist 0713 558 311 Tihendid 0558 991 403 * Sobib kasutamiseks tihendiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=