223 © AS Würth 07/24 PISTIKU TÖÖRIIST Pistiku tööriistad ümmargustele ühendusklemmidele Klemmi läbimõõt Sobivus Avamistöö- riista välimine diameeter Avamistöö- riista sisemine diameeter Kood Pk 1.5 mm 5-7 klemmiga ühenduspesad. Scania ja Fendt 4.8 mm 4.3 mm 0713 558 190 1 1.5 mm LKS (3 x 120°) 3.6 mm 3.2 mm 0713 558 120 1 1.5 mm MATE-N-LOK ühenduspesad 3.3 mm 2.9 mm 0713 558 130 1 1.5 mm Scania ja Fendt 2.8 mm 2.3 mm 0713 558 110 1 2.3 mm Klemmid (I ja E) 3.3 mm 3 mm 0713 558 140 1 2.5 mm VKS (I ja E) 4.4 mm 4 mm 0713 558 150 1 3.5 mm MATE-N-LOK ja RAM(I ja E) 5 mm 4.4 mm 0713 558 160 1 4 mm ABS'i klemmid 6.5 mm 6 mm 0713 558 180 1 4 mm Klemmidele 5.8 mm 5.3 mm 0713 558 170 1 Varuosad Kasutusvaldkond Kood 0713 558 110 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 111 0713 558 120 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 121 0713 558 130 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 131 0713 558 140 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 141 0713 558 150 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 151 0713 558 160 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 161 0713 558 170 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 171 0713 558 180 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 181 0713 558 190 Ümmargustele juhtmeotsikutele 0713 558 191 Kaasnevad tooted Kasutusvaldkond Kood 0713 558 180 Paigaldushülss, ABS pesadele 0713 558 182 NB! Zebra avamistööriistad on välja arendatud koostöös pistikute ja juhtmeotsikute tootjatega
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=