218 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Vedrukontakt lamedatele klemmidele 4.8/6.3 Lukustusega Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 6,3 x 0,8 2 x K62 Sn 0558 997 31 100 4,8/6,3 x 0,8 CuZn 0558 991 00 1,5–2,5 0558 991 01 2,5–4,0 0558 991 05 4,0–6,0 0558 991 03 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 312 AMP Standard Timer 4.8/6.3 Ühe lukuga klemmid Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,5 1,8–3,3 4,8 / 6,3 x 0,8 CuSn Sn 0558 997 2 100 1,5–2,5 3,0–4,3 0558 997 3 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 212 AMP Maxi Power Timer 9.5 Sümmeetriliste lukkudega Kuju mm² Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 4,0–6,0 4,0–5,2 9,5 x 10,2 CuNiSi Sn 0558 997 35 25 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 314
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=