© AS Würth 06/24 PIAS PUUROTSAGA KRUVI Kuuskantpea 0214DIN 7504-K Karastatud terasest puur Roostevaba A2 + Ruspert (C3) ∅ d mm 4,2 4,8 5,5 6,3 Puuri ∅ 3,4 3,9 4,8 5,5 Puuri pikkus 4,5 5 7 7,5 Otsik 7 8 8 3/8 Pea kõrgus 3,8 5,2 5,2 6,4 Tõmbejõud 9,50 13,60 16,6 Lõiketugevus 6,10 8,80 10,8 Materjali paksus mm 1,6 2,3 3,2 4,2 6,0 Väljatõmbejõud kN ∅ 4,8 4,7 4,3 6,4 8,6 Väljatõmbejõud kN ∅ 5,5 4,4 6,9 9,1 10,2 Väljatõmbejõud kN ∅ 6,3 4,4 7,8 9,5 13,8 ∅ mm L mm Keerme pikkus Kinnitatava materjali paksus Kood 4,2 16 0214 814 216 19 0214 814 219 25 täiskeere 10 0214 814 225 32 täiskeere 17 0214 814 232 38 täiskeere 23 0214 814 238 50 32 14–35 0214 814 250 4,8 16 täiskeere 0214 814 816 19 0214 814 819 25 täiskeere 6,5 0214 814 825 32 täiskeere 13,5 0214 814 832 38 täiskeere 19,5 0214 814 838 50 35 14–31,5 0214 814 850 5,5 26 täiskeere 3 0214 815 525 32 täiskeere 9 0214 815 532 38 täiskeere 15 0214 815 538 50 35 14–27 0214 815 550 6,3 32 täiskeere 7,5 0214 816 332 38 täiskeere 13,5 0214 816 338 50 35 14–25,5 0214 816 350 60 35 24–35,5 0214 816 360 70 35 34–45,5 0214 816 370 Roostevaba A2 Karastatud teras Puur Keermestatud liide COMPANY 119
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=