220 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Ava mm Kaabli Ø A mm Ø C mm Ø F mm Pikkus in mm Kaabli tüüp FLRY (mm²) Värvus Kood Pakend 3,60 1,2–2,1 2,60 3,90 7,60 0,35–1,0 Hall 0558 991 403 100 4,00 1,7–2,1 2,90 4,50 7,00 0,75–1,0 Punane 0558 991 404 1,9–2,5 1,0–1,5 Kollane 0558 991 405 5,15 1,2–2,1 3,40 5,65 7,50 0,35–1,0 Oranž 0558 991 406 1,7–2,4 6,10 7,80 0,75–1,5 Kollane 0558 991 41 1,9–3,0 5,65 7,50 1,0–2,5 Punakaspruun 0558 991 407 2,5–3,3 6,10 7,80 2,5 Punane 0558 991 42 5,40 1,4–2,1 6,00 7,50 0,5–1,0 Valge 0558 991 408 2,2–3,0 1,5–2,5 Oranž 0558 991 409 6,70 1,2–2,1 4,25 7,25 0,35–1,0 Punakaspruun 0558 991 410 1,9–3,0 1,0–2,5 Hall 0558 991 411 8,20 1,2–2,1 6,00 9,00 0,35–1,0 Kollane 0558 991 412 1,9–3,0 1,0–2,5 Valge 0558 991 413 2,7–3,7 2,5–4,0 Punakaspruun 0558 991 414 3,4–4,4 4,0–6,0 Roheline 0558 991 415 Tihendid
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=