227 © AS Würth 07/24 Veekindlad ühenduspesad vastavad autotootjate standarditele: IEC 529 ja DIN 40050 IP67. 1032 1033 1034 1035 1036 VEEKINDLAD ÜHENDUSPESAD 2-kontaktiga Kood I 0555 103 2 E 0555 102 2 4-kontaktiga Kood I 0555 103 4 E 0555 102 4 6-kontaktiga Kood I 0555 103 6 E 0555 102 6 0,5 – 1,5 mm2 Kood Tihend kollane 0558 991 41 Tihend punane 0558 991 42 2,8 mm E otsik 0558 995 82 2,8 mm I otsik 0558 995 81 5-kontaktiga Kood I 0555 103 5 E 0555 102 2 3-kontaktiga Kood I 0555 103 3 E 0555 102 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=