222 PISTIKU TÖÖRIIST Universaalsed pistiku tööriistad, sekundaarsete lukkude avamiseks NB! Zebra avamistööriistad on välja arendatud koostöös pistikute ja juhtmeotsikute tootjatega Ots mm Kood Pakend 1.5 mm 0713 558 640 1 1.89 mm 0713 558 630 1 1,9 mm 0713 558 610 1 2,72 mm 0713 558 620 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=