229 © AS Würth 07/24 DEUTSCH DT SARJA ÜHENDUSPESAD Kood 0555 200 20 0555 200 30 0555 200 40 0555 200 60 0555 200 80 0555 200 120 Pakend 10 10 10 10 10 10 Klemmide arv 2 3 4 6 8 12 Kaitseklass IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Max lubatud vool 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A Temperatuuritaluvus -55‒125 °C -55‒125 °C -55‒125 °C -55‒125 °C -55‒125 °C -55‒125 °C Materjal Termoplast Termoplast Termoplast Termoplast Termoplast Termoplast Värv Hall Hall Hall Hall Hall Hall Toote originaalkood DT04-2P DT04-3P DT04-4P DT04-6P DT04-08PA DT04-12PA Täiendavad tooted Kood DT tihend (pime) 0555 208 001 DT klemm isa 0,5–1,3 mm² 0558 203 102 DT klemm isa 1,3–2,1 mm² 0558 203 104 Pistiku tööriist 0713 558 241 Kasutusalad Ehitus- ja põllumajandusmasinatel (nt Claas, Caterpillar). DT PESADE LUKUSTID Klemmide arv Värv Materjal Toote originaalkood Kood Pakend 2 Roheline Termoplast W2P 0555 209 002 10 3 Roheline Termoplast W3P 0555 209 003 10 4 Roheline Termoplast W4P 0555 209 004 10 6 Roheline Termoplast W6P 0555 209 006 10 8 Roheline Termoplast W8P 0555 209 008 10 12 Roheline Termoplast W12P 0555 209 012 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=