224 PISTIKU TÖÖRIIST Pistiku tööriistad sümmeetriliste lukustustega ühendusklemmidele Klemmi mõõt Sobivus Kood Pakend 1.5 mm MCP, MAK 0713 558 321 1 1.5 mm, 2.8 mm Ducon 0713 558 331 1 1.6 mm Micro Timer II ja III, MFK/MFS 0713 558 311 1 1.65 mm E-95 0713 558 371 1 2.8 mm MCP/anduri pesa, MAK 0713 558 322 1 2.8 mm SLK topelt lukustusega 0713 558 343 1 2.8 mm SLK 0713 558 342 1 2.8 mm, 5.8 mm Topelt lukustusega klemmidele 0713 558 352 1 2.8 mm, 5.8 mm Junior/Standard Power timer, MDK/DFK 0713 558 312 1 4.8 mm, 6.3 mm Ducon 0713 558 333 1 4.8 mm, 6.3 mm MCP, MAK 0713 558 323 1 8 mm BUP 8 0713 558 363 1 9.5 mm Ducon 0713 558 334 1 9.5 mm Maxi Power Timer, Maxi-DFK 0713 558 314 1 9.5 mm MCP, MAK 0713 558 324 1 NB! Zebra avamistööriistad on välja arendatud koostöös pistikute ja juhtmeotsikute tootjatega PISTIKU TÖÖRIIST NB! Zebra avamistööriistad on välja arendatud koostöös pistikute ja juhtmeotsikute tootjatega Klemmidele, millel on kaks asümmeetriliselt asuvat lukustuskõrva Klemmi mõõt Klemmi tüüp Kood Pk 2,8 mm Kahe asümmeetrilise lukustuskõrvaga 0713 558 412 1 2,8 mm Kahe asümmeetrilise lukustuskõrvaga (sobivad Fordile) 0713 558 423 1 4,8 mm Kahe asümmeetrilise lukustuskõrvaga 0713 558 413 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=