231 © AS Würth 07/24 DEUTSCH DT SARJA KLEMMID I Kood 0558 203 102 0558 203 104 Pakend 100 100 Kaablitele ristlõikega 0,5‒1,3 mm² 1,3‒2,1 mm² Läbimõõt 1,56 mm 1,56 mm Materjal Vask Vask Pinnakate Nikeldatud Nikeldatud Toote originaalkood 0460-202-16141 0460-215-16141 Kood 0558 203 002 0558 203 004 Pakend 100 100 Kaablitele ristlõikega 0,5‒1,3 mm² 1,3‒2,1 mm² Läbimõõt 1,6 mm 1,6 mm Materjal Vask Vask Pinnakate Nikeldatud Nikeldatud Toote originaalkood 0462-201-16141 0462-209-16141 Täiendavad tooted Kood DT kokkusurumistangid 0714 107 500 DT kokkusurumistangide pea (deutsch) 0714 107 510 Täiendavad tooted Kood DT kokkusurumistangid 0714 107 500 DT kokkusurumistangide pea (deutsch) 0714 107 510 DEUTSCH DT SARJA KLEMMID E DEUTSCH DT SARJA PISTIKU TIHEND (PIME) Kood 0555 208 001 Pakend 100 Läbimõõt 3,07 mm Värv Valge Materjal Termoplast Toote originaalkood 114017-ZZ
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=