226 SCOTCHLOCK JUHTMEÜHENDUSED LAHTIVÕETAV ÜHENDUS H4 JA H7 LIIDE Isoleerib ja ühendab ühekorraga, kiire ja kindel. Nõrkvoolukaablite ühendamiseks. Kaablile Ø mm2 Värv Kood 0,4–1,0 0555 557 1,0–2,5 0555 564 1,5–4,0 0555 562 1 2,4–4,0 0555 562 Kaablile Ø mm2 Värv Klemmliide Kood T-liide Kood 0,5 – 1,0 0555 951 1 0555 951 0,75 – 1,5 0555 952 1 0555 952 2,5 – 4,0 0555 953 1 0555 953 Kand Kood H4 0555 101 104 H7 0555 101 107 Ühenduste hulk/ järjestus 0558 505 4 0558 603 2 1/- 0555 100 1 0555 100 11 2/= 0555 100 2 0555 100 21 2/T 0555 100 22 0555 100 23 3/=I 0555 100 3 0555 100 31 4/== 0555 100 4 0555 100 41 6/=== 0555 100 6 0555 100 61 8/==== 0555 100 8 0555 100 81 Juhtmekimpude liitmiseks 6,3 x 0,8 mm otsikutega. Materjal: looduslikku värvi polüamiid Temperatuuritaluvus -40°C ... +80°C Pesad tarnitakse ilma otsikuteta ÜHENDUSPESAD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=