228 Kood 5964 055 501 Kood 0558 991 45 Kood 0714 107 130 Komplekt sisaldab • 2–6 kontaktiga pesasid 40 tk • Tihendeid ja otsikuid 400 tk ÜHENDUSPESADE KOMPLEKT NIISKUSKINDEL STEPSLI TIHEND (PIME) HÜLSITANGID Ava tangid ja lükka nimetissõrmega hülsihoidja lõpuni ette, suru kaabel koos hülsiga lõpuni hülsihoidjasse. Vabasta hülsihoidja ja kaabel koos hülsiga liigub optimaalse kauguseni. Pigista narremehhanismi lõpuni. Vabasta tööriist ja eemalda liide. Spetsiaalsed narremehhanismiga tangid, veekindlate ühenduspesade otsahülsside kokkusurumiseks (0558 995 81 ja 0558 995 82). Kaks eraldi piirkonda 0,35–0,5 mm2 ja 0,75–1,5 mm2.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=