Peitpea 0238Roostevaba A2 + EPDM kummitihend (C3) Kuni 2 mm paksuste vask- ja alumiiniumplaatide kruvimiseks puitkonstruktsioonidele. Ümarpea 0211Roostevaba Puurots süsinikterasest. Pea ja keermeosa A2. Ruspert pinnakattega. (C3) Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 4,2 1,5 2,2 4,0 5,9 - 4,8 - 2,4 4,2 6,2 8,4 Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 4,2 7,3 4,8 4,8 9,3 5,9 Ø d mm 4,2 4,8 Pea Ø mm 8,2 9,5 Pea kõrgus k mm 3,05 3,55 Puuri pikkus A mm 4,5 5,0 Materjali paksus M mm 1,75-3,0 1,75-4,4 Pöörete arv p/min 1700-2500 1700-2500 Ø mm L mm Keerme pikkus Kood 4,2 16 11,5 0211 842 16 19 14,5 0211 842 19 25 20,5 0211 842 25 4,8 16 11,0 0211 848 16 Ø mm L mm Keerme pikkus Kood 4,8 19 14,0 0211 848 19 25 20,0 0211 848 25 32 27,0 0211 848 32 38 33,0 0211 848 38 Kuuskantpea+seib EPDM tihendiga 0214Roostevaba A2 + Ruspert (C3) PIASTA PUUROTSAGA KRUVI Ø mm L mm Materjalipaksusele Kasulik pikkus AV mm D mm Kood 5,5 25 1,75-5,25 12 8 16 0214 855 525 PIAS PUUROTSAGA KRUVI Materjal Mõõtmed d x l x w mm Otsik Seibi ∅ = 15 mm Kood A2 4,5 x 35 x 22 AW® 20* 0238 000 035 120
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=