237 © AS Würth 07/24 H3 Halogeenpirnid 12 V H3 Halogeenpirnid 24 V H4 Halogeenpirnid 12 V H4 Halogeenpirnid 24 V H7 Halogeenpirnid 12 V H7 Halogeenpirnid 24 V AUTOPIRNID 12/24 V Tüüp Volti Watti Kand Kood H7 Standard 12 55 Px26d 0720 114 1 H7 Longlife 55 0720 114 12 H7 +50 55 0720 114 110 H7 Nightstar plus 90 55 0720 114 190 H7 Daylight 55 0720 114 16 H7 Xenonlight plus 50 55 0720 114 151 Tüüp Volti Watti Kand Kood H4 Standard 12 60/55 P43t 0720 110 1 H4 +30% 60/55 0720 110 18 H4 Xenonlight plus 50 60/55 0720 110 190 Tüüp Volti Watti Kand Kood H3 Standard 12 55 PK22s 0720 112 1 H3 100 0720 112 16 Tüüp Volti Watti Kand Kood H4 Standard 24 75/70 P43t 0720 110 2 H4 Heavy Duty Longlife 75/70 0720 110 25 Tüüp Volti Watti Kand Kood H3 Standard 24 70 PK22s 0720 112 2 H3 Heavy Duty Longlife 70 0720 112 25 Tüüp Volti Watti Kand Kood H7 Standard 24 70 PX26d 0720 114 2 H7 Heavy Duty Longlife 24 70 0720 114 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=