232 DT KOKKUSURUMISTANGID Kood 0714 107 500 Pakend 1 Pikkus (L) 150 mm Materjal Tööriistateras Pinna viimistlus Lihvitud Käepideme materjal Plastik Kood 0714 107 510 Pakend 1 Sobib Deutsch DT/DTM sarja jutmeotsa hülsidele Kaablitele ristlõikega 0,5‒2,1 mm² Kokkusurumisalasid 3 tk Materjal Tööriistateras Kompaktne disain OEM kvaliteet • Ergonoomiline ja pehme käepide • Lihtne kasutada tänu optimaalsele jõuülekandele DEUTCH DT KOKKUSURUMISTANGIDE PEA
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=