241 © AS Würth 07/24 AUTOPIRNID 12/24 V Tüüp Volti Watti Kand Philips Osram Kood W5/1,2 12 1,2 W2x4,6d 12516 2721 0720 160 1 W5/1,2 24 1,2 W2x4,6d 13516 2741 0720 160 2 12 2 W2x4,6d 12505 2722 0720 160 5 Tüüp Volti Watti Kand Philips Osram Kood W10/2 12 2 W2,1x9,5d 2820 0720 272 25 W10/3 12 3 W2,1x9,5d 12256 2821 0720 161 1 W10/3 24 3 W2,1x9,5d 13256 2841 0720 161 2 W10/5 12 5 W2,1x9,5d 12961 2825 0720 162 1 W10/5 24 5 W2,1x9,5d 13961 2845 0720 162 2 Tüüp Volti Watti Kand Osram Kood Kollane MB, Opel 12 5 WY5W W2,1x9,5d 2827 0720 271 2 Tüüp Volti Watti Kand Philips Osram Kood Hall 24 1,2 B8,5d 13598 2741MF 0720 166 2 Tüüp Volti Watti Kand Philips Osram Kood 12 21 W3x16D 7505 0720 163 1 12 21/5 W3x16Q 7515 0720 163 2 Mõõdud 688 x 630 x 100 mm 170 osa 12 V AUTOPIRNIDE STEND Kood 0720 950 012
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=