Würth kataloog

236 H1 Halogeenpirnid 12 V H1 Halogeenpirnid 24 V AUTOPIRNID AUTOPIRNID 01/25 V Tüüp Volti Watti Kand Kood H1 Standard 12 55 P14.5s 0720 111 1 H1 Daylight 55 0720 111 16 Tüüp Volti Watti Kand Kood H1 Standard 24 70 P14.5s 0720 111 2 Standard OEM kvaliteet. Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Longlife Pikem kasutusiga kui standardpirnidel. +30%; +50% Kuni 50% rohkem valgust 50–75 m kaugusel sõiduki ees. Kuni 20 m pikem valgusvihk. Nightstar plus 90 Edasiarendus +% pirnidest. Kuni 90% rohkem valgust tänu uudsele hõõgniidi kujule. Kuni 35 m pikem valgusvihk. Valge valgus ei väsita silmi. Daylight Eriti sobilikud päevasõidutuledele. Sagedastele sõiduki kasutajatele. Kuna päevasõidutulede pirnid põlevad nii päeval kui öösel siis on suurendatud pirnide kasutusiga. Xenonlight plus 50 Xenonlight pirnide edasiarendus. Kuni 50% rohkem valgust. Sinaka tooniga valge valgus väsitab vähem silmi. Paranenud nähtavus halbades ilmaoludes. Heavy Duty Longlife Suurendatud vibratsioonikindlusega pirn raskeveokitele. Pikem kasutusiga tänu suurenenud vibratsioonitaluvusele. Tugevdatud hõõgniidiga tehnoloogia.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=