243 © AS Würth 07/24 NUMBRITULI Kood 0812 42 6 0720 140 21 (pirn 24V 5W HD) LED TÖÖVALGUSTI Mõõdud 145 x 45 x 70 mm Kaabel 0,3 m Kood 0812 450 312 (5x3 W, 9–32 V) Kood 9500 010 128 (5x5 W, 9–36 V) LED TÖÖVALGUSTI 10 V – 30 V LED 6 x 3W (18W) 1200 lm Mõõdud 89 x 89 x 60 mm Kaabel 350 mm IP 67 Kood 9500 009 618
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=