245 © AS Würth 07/24 Magnetkinnitusega Spiraalkaabel 1,5 m, sigaretisüütajaliitega. Tarnitakse ilma pirnita. VILKURID 12 V/24 V Kood 0812 42 03 Kood 0812 42 05 0812 42 08 (varuklaas) Poltkinnitusega 3 x M6 polti Näit. kabiini katusele. EU-heakskiidetud. Tarnitakse ilma pirnita. LAETAV LED VILKUR 12 V/24 V/230 V 60 kirgast LED tuld. Töötab ilma kaablita. 4 erinevat vilkumisrežiimi Laadimisaeg 5h Komplekt sisaldab: – laetavad AA akud (6tk) – võrgulaadija – autolaadija Magnet-, polt- ja iminappkinnitus Kood 0812 420 03
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=