© AS Würth 06/24 AW-ümarpea Tsingitud (C1) Ümarpeaga fassaadikruvi Roostevaba A2+Ruspert ® (C3) NB! Ainult alumiiniumile ja plastile. ristpea torx AW PIASTA PUUROTSAGA KRUVI Ø d mm 3,5 4,2 4,8 5,5 Pea Ø mm 6,6 8,0 9,5 10,8 Pea kõrgus k mm 3,0 3,75 3,85 3,95 Materjali paksus M mm 0,7–2,25 1,75–3,0 1,75–4,0 1,75–5,25 Pöörete arv p/min 1700-2500 1200-1800 Otsik AW10 AW20 AW25 AW25 Ø mm L mm Kood 3,5 9,5 0206 35 95 13 0206 35 13 4,2 16 0206 42 16 19 0206 42 19 25 0206 42 25 Ø mm L mm Kood 4,8 16 0206 48 16 19 0206 48 19 25 0206 48 25 32 0206 48 32 5,5 32 0206 55 32 Ø mm L mm Materjali paksus M mm Pea Ø mm Pea kõrgus mm Pöörete arv töötamisel Otsik Kood 4,8 16 1,75-4,0 9,5 3,85 1200-1800 min-1 AW25 0206 148 16 19 0206 148 19 25 0206 148 25 32 0206 148 32 121
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=