249 © AS Würth 07/24 PEAKAITSE Amp Mõõt Kood 50 40x10 mm 0731 50 80 40x10 mm 0731 80 LED TAGATULI LISASEADME PISTIKUPESA LED tagatuled 243 x 148 x 48 mm Kood 9500 010 127 (vasak) 9500 010 126 (parem) • Keera punast plastosa 30° ja tõmba lahti • Sobib lisaseadmepistikusse • Ava Ø 17 mm • Vedruga sulguv kaas SIGARETISÜÜTAJA LISASEADMEPISTIK Kood 0963 80 968 Kood 0963 80 969
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=