242 Punane 160 x 145 mm Avade (Ø 5,3 mm) vahe 70 mm HELKUR Ø 60 MM KOLMNURKHELKUR Kruvikinnitus (Ø 6 mm) Kood 0812 41 1 HELKUR 94 X 44 MM Kinnitus teibiga Kruvikinnitus Avade (Ø 4,3 mm) vahe 70 mm Värv Kood Punane 0812 31 1 Värvitu 0812 31 2 Kollane 0812 31 3 Värv Kood Punane 0812 21 1 Värvitu 0812 21 2 Kollane 0812 21 3 Värv Kood Punane 0812 22 1 Värvitu 0812 22 2 Kollane 0812 22 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=