251 © AS Würth 07/24 Max 20A 32V Sissetulekukaablid 4 mm2 Kasutamine nõudlikes tingimutes: autode mootoriruumis, paatidel, tööstusseadmetel. Paigaldus toimub ilma eritööriistadeta, isoleerib ja liidab ühekorraga. 2A – 20A Kaablitele Ø 0,8 – 2,0 mm2 Võimalik ühendada sarjaks KAITSMEPESA KAITSMEPESA KAHVELKAITSMETELE KAITSMEPESA KAHVELKAITSMETELE VEEKINDEL KAITSMEPESA Kood 0555 624 (autoraadiokaitsmetele, sis. 2A kaitset) Kood 0555 625 (kruvikinnitusega, sis. 8A kaitset) Kood 0555 974 0555 976 Kood 0555 935 11 (kaitsmepesa) 0555 935 21 (kinnitusplaat) 0555 935 91 (kaitseklaas) Kood 0555 972 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=