Würth kataloog

244 LED TÖÖVALGUSTI 10 V – 30 V LED 9 x 3 W (27 W) 1800 lm Mõõdud 112 x 112 mm Kaabel 0,35 m IP 68 Kood 9500 009 617 LED TÖÖVALGUSTI 9 V – 32 V 12 V – 24 V LED 16 x 3 W (48 W) 3800 lm Lai valgusvihk Kaabel 0,35 m Mõõdud: 125 x 155 x 88 mm IP 68 LED 48 W 3200 lm Lai valgusvihk Mõõdud: 110 x 137 x 74 mm IP 69 Kood 0812 450 309 Kood 9500 009 730 LED TÖÖVALGUSTI Deutsch pistik LED valgustile Kood 9500 010 299

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=