253 © AS Würth 07/24 H4RA 003 510–157 • Standardmudelid • Transpordi-, esindus- ja tarvikupoodidele ning hooldejaamadele H4RD 003 520 071/091 24 V RELEED RELEEPÕHI RELEEDELE SOBIVAD LUKUSTUSEGA OTSIKUD Kood 0734 10 1 (20 A, 4 kontakti) Kood 0734 10 4 (10/20 A, vahetuslüliti) Kood 0734 12 2 (6,3 mm otsikutele) Laius mm Kaabli Ø mm2 Kood 2,8 0,5–1,0 0558 995 5 6,3 1,0–2,5 0558 991 7
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=