255 © AS Würth 07/24 1 2 3 4 5 6 7 AKUKLEMMID nr Mõõt Kood 1 Ø 10 mm liblikmutriga kinnitus Raco + 0510 100 008 Raco - 0510 100 009 2 + man 0510 17 - man 0510 18 3 35–95 mm2 Raco 35-95 + Bosch 0510 100 010 Raco 35-95 - Bosch 0510 100 011 4 25-35 mm2 Raco 25-35 + Bosch 0510 100 000 Raco 25-35 - Bosch 0510 100 001 5 70-95 mm2 Raco 70 + 0510 100 006 Raco 70 - 0510 100 007 6 50-70 mm2 Raco 50 + 0510 100 004 Raco 50 - 0510 100 005 7 35 mm2 Raco 35 + 0510 100 002 Raco 35 - 0510 100 003 AKUKLEMMI HARI Kood 0695 589 544 Pakases painduv kummikaabel Kaabli ø mm2 Pikkus m Kood 35 4 0772 035 530 50 5 0772 035 531 KÄIVITUSKAABEL Pikkus Kood 400 0510 920 010 MASSIJUHE Ø 10 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=