AW otsikuga. Pleki ja puitmaterjalide kinnitamiseks teraskonstruktsioonide külge. AW otsik hõlbustab kruvi paigaldamist. Kood 0219 113 925 0219 114 232 0219 114 850 0215 48 70 0219 115 538 0219 115 550 Kruvi Ø d mm 3,9 4,2 4,8 4,8 5,5 5,5 Pikkus l mm 25 32 50 70 38 50 Pea Ø mm dk 7,5 8 9,5 9,5 10,8 10,8 Puurotsa pikkus lpmm 8 9 10 10 11 11 Otsik AW20 AW20 AW25 Ph2 AW25 AW25 Puurimisvõime metalli mm 1,5–2,4 1,75–3,0 2,0–4,0 2,0–4,0 2,0–5,0 2,0–5,0 Max kinnituspaksus lB mm 13 19 36 56 23 35 Kood 0219 864 65 0219 864 85 Kruvi Ø d mm 6,3 6,3 Pikkus l mm 65 85 Pea Ø mm dk 12 12 Puurotsa pikkus lpmm 13 13 Otsik AW30 AW30 Puurimisvõime metalli mm 2,0–6,0 2,0–6,0 Max kinnituspaksus lB mm 45 65 Flügel PIAS Tsingitud teraskruvi (C1) Kasutamiseks sisetingimustes Flügel PIAS Teraskruvi, Ruspert 500 h pinnakattega (C3) Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ruspert 500 h pinnakate; soolaudutestis 500 tundi ilma baasaine (kruvi) roostetamiseta (elektritsingi vastupidavus soolaudutestis umb 48 tundi) FLÜGEL PUUROTSAGA KRUVI • Puurots lõikab puitu ja metalli • Puurotsa taga olevad tiivad puurivad puitu kruvi südamikule ava • Tiivad katkevad kokkupuutes metalliga 122
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=