Würth kataloog

248 LED KÜLGTULI LED GABARIIDITULI ADR-heakskiidetud 4xLED-i reflektoriga Mõõdud 110 x 50 mm Kruvide vahe 90 mm 24 V Kood 0812 420 314 kollane (0,5 m kaabel) 0812 420 341 punane (5 m kaabel) 0812 420 340 värvitu (5 m kaabel) Kood 0812 420 350 (laius 147 mm) 0812 420 351 (laius 119 mm) 0812 420 352 (laius 67 mm) Läbipaistev/punane/kollane Kruvide vahe 78 mm Kaabel 1,75 m 12–24 V

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=