257 © AS Würth 07/24 AKULAADIJAD WBC WBC 6 nutilaadija 6 V ja 12 V käivitusakudele WBC 15 üldlaadija 12 V ja 24 V käivitusakudele WBC 30 professionaalne laadija 12 V ja 24 V käivitusakudele Paindlikud kasutusvõimalused sõltuvalt vajadusest • Erinevate laadimisrežiimide valik • Erinevate akutüüpide valik (WET) / AGM / EFB (Start/ Stop) / Liitium Nutikas mikroprotsessoriga juhitav laadimistehnoloogia • Laeb kuni kolm korda kiiremini kui enamus seadmeid • Laeb väga tühjasid akusid (Alates jääkpingest 0,5 V) Väga turvaline • Kaitstud ülelaadimise, vastupidise polaarsuse ja ülepinge eest • Õige temperatuuri hoidmine anduri ja ventilatsioonisüsteemi abil • Ohu korral peatub laadimine automaatselt Kasutuskohad Hoolduslaadimine: Teenindus, hooldus, diagnostika (WET, AGM, LITH) Säilituslaadimine: Väljapanekutel, ladustamisel (SUP), WBC 15 ja WBC 30 laadijatega 12 V pingega Erilaadimine: Süvatühjenenud akudele ( DES ) WBC 15 ja WBC 30. Võimaldab ka külma aku laadimist, kui temperatuur on madalam 5°C Kood 0510 955 900 0510 955 901 0510 955 902 Tähis WBC 6 WBC 15 WBC 30 Laadimispinge min/max 6–12 V/DC 12–24 V/DC 12–24 V/DC Sisendpinge 230 V/AC 230 V/AC 230 V/AC Aku max mahtuvus 130 Ah 300 Ah 500 Ah Laadimisviis 8-astmeline 8-astmeline 8-astmeline Kaabli pikkus 200 cm 250 cm 250 cm Kaabli ristlõike pindala 2,5 mm² 6 mm² 6,6 mm² IP-klass 20 20 20 Täielikult kaetud laadimisklambrid Jah Jah Jah Vastupidise polaarsuse kaitse Jah Jah Jah Ülekuumenemiskaitse Jah Jah Jah Pikkus x laius x kõrgus 20,6 x 15,3 x 6,9 cm 20,6 x 15,1 x 6,9 cm 25,8 x 18,1 x 7,7 cm Kaal 1,3 kg 1,7 kg 2,5 kg Kasutustemperatuur r min/max -20 — 50 °C -20 — 50 °C -20 — 50 °C
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=