1 © AS Würth 07/24 DSS MUTRIKEERAJA 1/2˝ Kompaktne ja usaldusväärne löögiga mutrikeerja, millel on tugev korpus, suur võimsus ning mida on mugav kasutada. Max poldimõõt M16. Suurepärane võimsuse / kaalu suhe 1/2” mutrikeerajate klassis Kuni 816 Nm max avamismoment vaid 1,95 kg kaalu juures. Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja 6-lamelliga mootor 4-erinevat pingutusmomenti ja mugav suunavaheti Alati optimaalne reguleerimine vastavalt kasutuskohale. Ergonoomiline käepide ja päästik Kergelt käsitsetav. Kood 0703 313 0 Nelikant 1/2˝ Töömoment* Nm 68–600 Max avamismoment Nm 816 Kaal kg 1,95 Helirõhk (löögi ajal) dB (A) 90,8 Liide 1/4˝ Min vooliku Ø mm 8 Keskmine õhukulu l/min 125 Keskmine töörõhk bar 6,3 * Töömoment on moment mis tavaliselt saavutatakse keskmiste töötingimuste juures. See sõltub muutuvatest tingimustest (rõhk, voolikumõõt, suruõhu puhtus jne). 18- kohaline seerianumber Tugev korpus Optimaalne topeltlöögiga löögimehhanism Õhk väljub 45Onurga all Karastatud nelikant 184 mm 180 mm Ergonoomiline käepide 360O pöörlev õhuliide 6-lamelliga suruõhumootor Mugav päästik Ligikaudsed väärtused Nm 100 175 300 678 816 max
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=