Würth kataloog

254 VALATUD LAADIMISKLAMBER Amp Värv Kood 60 0773 390 002 60 0773 390 003 120 0773 390 000 120 0773 390 001 Amp Värv Kood 200 0773 306 1 200 0773 306 6 LAADIMISKLAMBER • Täielikult isoleeritud laadimisklambrid • Laadimisklambri ühenduskoht on tugevdatud messingust plaadiga • Isolatsioon on külmakindel • Kaasas olev kaabliking sobib 25 mm2 kaablile Pikkus: 160 mm Kaal: 160 g Avanemisnurk: 45° / 35 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=