3 © AS Würth 07/24 DSS MUTRIKEERAJA 1/2˝ BASIC Kood 5714 310 0 Nelikant 1/2˝ Max töömoment* Nm 850 Max avamismoment Nm 1350 Kaal kg 2 kg Mõõdud (p x l x k mm) 175 x 70 x 200 Helirõhk (löögi ajal) dB (A) 93,8 Liide 1/4˝ Min vooliku läbimõõt mm 9 Keskmine õhukulu l/min 198 Keskmine töörõhk bar 6,3 Töökindel ja kvaliteetne mutrikeeraja, millel on tugev, klaaskiuga tugevdatud plastkorpus ja keskmisest suurem jõudlus. • Väga hea kaalu ja võimsuse suhe • Avamismoment üle 1350 Nm, seda vaid 2 kg kaalu juures. • Pikk kasutusiga suure võimsuse juures • Kvaliteetne topelthaamriga löögimehhanism ja unikaalne 7-lamelliga mootor. • 4-astmeline võimsuse reguleerimine ja lihtne pöörlemissuuna muutmine. • Libisemiskindel pehmendustega käepide tagab kindla haarde. • Kasutusmugavust lisavad tundlik päästik ja sisse ehitatud summuti. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Märkus! Iga päev enne kasutamist lisada mõned tilgad suruõhuõli, juhul kui õhuliinis ei ole õlitust. * Töömoment on moment mis tavaliselt saavutatakse keskmiste töötingimuste juures. See sõltub muutuvatest tingimustest (rõhk, voolikumõõt, suruõhu puhtus jne).
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=