256 LI-ION BOOSTER ULTRA 12 V Suure käivitusvooluga stardiabi • Sisseehitatud LED valgusti • IP 65 • USB OUT 5V/2,1A (x2) max • Micro USB IN 5V/2,1 A max • 12V IN 14V/5A max • 12V OUT 12V/15A • Kasutustemperatuur -30 °C — +50 °C • Laadimistemperatuur 0 °C — +40 °C • Praktilises kohvris Kood 0772 150 000 Tehnilised andmed Kood 0772 150 000 Tööpinge 12 V DC Käivitusvool 1000 A Max vool 4000 A Aku Li-ion Kaal 4,7 kg Mõõdud 344 x 192 x 72 mm Komplekt sisaldab Kasutusjuhend Laadija 220V Autolaadija Micro USB juhe START BOOSTER 01/25 V Võimas ja lihtne kasutada • Sisaldab kahte kõrgkvaliteetset ja võimast akut • Täielikult isoleeritud ühendusklambrid ja pikad, kergesti painduvad juhtmed • Ekraanil kuvatakse nii boosteri aku kui ka käivitatava sõiduki aku laetuse tase Turvaline kasutada • Kergesti vahetatav lühise / ülekoormuse kaitse • Heliga vastupidise polaarsuse hoiatus • Võimsuspiirangu kaitse Kood 0772 955 616 Tööpinge 01/25 V DC Käivitusvool 12 V–1800 A / 24 V–900 A Lühisvool 12 V–4400 A / 24 V–2200 A Aku 2 x 23 Ah = 46 Ah Kaabel 33,6 mm2 Kaabli pikkus 132 cm Kaal 18 kg Mõõdud 385 x 255 x 200 mm Komplekt sisaldab Boosterit, kasutusjuhendit, ja sigaretisüütaja pistikuga voolukaablit. Käivitusabi 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga mootoritele
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=