5 © AS Würth 07/24 Suure jõudlusega 1/2” suruõhumutrikeeraja, mille korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist Väga hea kaalu ja võimsuse suhe Avamismoment üle 1000 Nm, seda vaid 1,15 kg kaalu juures. Pikk kasutusiga suure võimsuse juures Kvaliteetne topelthaamriga löögimehhanism ja unikaalne 7-lamelliga mootor. Optimaalne ja kasutajasõbralik 3-astmeline võimsuse reguleerimine ja lihtne pöörlemissuuna muutmine. Kasutusmugavus Väga ergonoomiline käepide ja tundlik päästik. Kood 5714 308 0 Nelikant 1/2˝ Max töömoment* Nm 678 Max avamismoent Nm 1100 Kaal kg 1,15 Mõõdud (P x L x K) mm 115 x 57 x 185 Helirõhk (löögi ajal) dB (A) 97 Liide 1/4˝ Min vooliku Ø mm 9 Keskmine õhukulu l/min 135 Keskmine töörõhk bar 6,3 * Töömoment on moment mis tavaliselt saavutatakse keskmiste töötingimuste juures. See sõltub muutuvatest tingimustest (rõhk, voolikumõõt, suruõhu puhtus jne). DSS MUTRIKEERAJA 1/2˝ PREMIUM COMPACT Märkus! Iga päev enne kasutamist lisada mõned tilgad suruõhuõli, juhul kui õhuliinis ei ole õlitust.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=