© AS Würth 06/24 Flügel PIAS Teraskruvi, Ruspert pinnakattega Alusmaterjali paksus 2,0–6,0 mm Flügel PIASTA Roostevaba A2, Ruspert pinnakattega (C3) AW otsikuga. Pleki ja puitmaterjalide kinnitamiseks teraskonstruktsioonide külge. AW otsik hõlbustab kruvi paigaldamist. • Puurots lõikab puitu ja metalli • Puurotsa taga olevad tiivad puurivad puitu kruvi südamikule ava • Tiivad katkevad kokkupuutes metalliga FLÜGEL PUUROTSAGA KRUVI Kood 0219 063 65 0219 063 80 Kruvi Ø d mm 6,3 6,3 Pikkus l mm 65 80 Pea Ø mm dk 20 20 Otsik AW30 AW30 Max kinnituspaksus lB mm 43 58 Kood 0215 884 844 Kruvi Ø d mm 4,8 Pikkus l mm 44 Pea Ø mm dk 9,5 Puurotsa pikkus lpmm 9 Otsik AW25 Puurimisvõime metalli mm 2,0–4,0 Max kinnituspaksus lB mm 27 Tõmbejõud kN 9,5 Lõiketugevus kN 6,1 Materjali paksus mm 1,6 2,3 3,2 4,2 6 Väljatõmbejõud kN Ø 4,8 4,7 4,3 6,4 8,6 123
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=