13 © AS Würth 07/24 KANTIMIS- JA AUGUSTUSMASIN Kantimislaius 22 mm Kantimissügavus 13 mm Max kanditav plekk 0,8 mm Ø mm ava 5 mm Max plekk 1,2 mm Liides 1/4” Soov. voolikumõõt 10 mm Kaal 1 kg Pikkus 225 mm Töörõhk 6 bar Õhukulu 280 l/min Max pleki paksus 1,2 mm Liides 1/4” NPT Soov. voolikumõõt 10 mm Kaal 1 kg Pikkus 175 mm Kood 0703 999 042 Kood 0703 999 043 PLEKIKÄÄRID DST 380 Kood 0703 881 Terad Kood Pehme materjal 0696 914 1 Kujundite lõikamiseks 0696 918 1 Üldtera 0696 924 1 Õhukesele plaadile 0696 932 1 PLEKISAAG Töörõhk 6,3 bar Õhukulu 170 l/min Löögi sagedus 9500 min-1 Löögi pikkus 10 mm Max lõikevõimsus 1,6 mm Min voolikumõõt 9 mm Pikkus 215 mm Diameeter 38 mm Kaal 750 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=