Würth kataloog

6 DSS 3/4" JA 1" MUTRIKEERAJAD Tehnilised andmed Mudel DSS 3/4" Premium P DSS 1" Premium P Kood 5714 351 0 5714 377 0 Nelikant 3/4" 1" Max pingutusmoment Nm 1550 1550 Max avamismoment Nm 1680 1680 Keskmine töörõhk bar 6,3 6,3 Kaal kg 3,18 3,31 Keskmine õhukulu l/min 165 165 Õhuliides 3/8" 3/8" Min voolikumõõt mm 11 11 Helirõhk dB (A) 88,2 87,8 Suurepärane võimsuse/ kaalu suhe. Suur võimsus, avamismoment kuni 1680 Nm ja max pingutusmoment 1550 Nm. Max poldimõõt M32 Tugevast plastist korpus ja terasest löögimehhanism • Vastupidav ja kerge • Käepide ei muutu töötamisel külmaks Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism, 7-lamelliga mootor, 4-erinevat pingutusmomenti • Vähene õhukulu võrreldes võimsusega • Pikk kasutusiga 4-astmeline võimsuse reguleerimine, mis lülitatav ühe käega Alati optimaalne, tööoperatsiooniks sobiv jõumoment. Ergonoomiline käepide, mugav suunavahetus ja päästik, ning integreeritud summuti Suurepärane kasutusmugavus ja madal müratase.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=